Skersinė rankena 1/4 colio QuickRelease, Visas ilgis: 116mm

Prekės Nr.: 633050 116
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 116 mm
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 633050 116
EAN / GTIN 4018754150984
Gamintojo numeris 11071000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Su perstumiama slystamąja galvute.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Paskirtis:

QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

Standartas:

DIN 3122-A 6,3
Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.