Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 29 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 630368 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 455 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 29 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 29
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-6 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 257 mm
Plotis 149 mm
Aukštis 47 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630368 6
EAN / GTIN 4062406230203
Gamintojo numeris 630368 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8
ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.
Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6 ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2,5 − M5.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5; 6
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. panašus į Nr. 675200 dyd. 1; 2; 3
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. panašus į Nr. 675250 dyd. 4; 5,5; 8
antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. Nr. 676800 dyd. 4/4
skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150
ilgintuvai: 1 vnt. 75 mm
1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4
sudėta į: ABS plastiko dėžę