1/4 colio vidinių keturbriaunių raktų rinkinys 14 vnt., Dalių skaičius: 14

Prekės Nr.: 630355 14
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 14 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-14 mm
Pakuotė plastikinę dėžę
Ilgis 127 mm
Plotis 85 mm
Aukštis 47 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Gamintojo numeris 630355 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Privalumai:

  • Dėl mažo aukščio puikiai tinka naudoti siaurose darbo vietose.
  • užima iki 50% mažiau vietos, lyginant su kitais produktais.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M8.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 13 vnt. dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
terkšlė: 1 vnt. Nr. 630357
sudėta į: ABS plastiko dėžę