Sisteminė dėžė, Tipas: 21-2

Prekės Nr.: 630320 21-2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 127 mm
Išorinis plotis 85 mm
Išorinis aukštis 66 mm
Vidinis ilgis 121 mm
Vidinis plotis 74 mm
Vidinis aukštis 57 mm
Produkto rūšis Sisteminė dėžė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630320 21-2
EAN / GTIN 4045197610898
Gamintojo numeris 630320 21-2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtingų įrankių tvarkingam laikymui.