6-briaunis atsuktuvas su rutuline galvute su ergonomiška rankena, Šešiabriaunis: 2,5mm

Prekės Nr.: 627511 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 728 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 2,5 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 187 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627511 2,5
EAN / GTIN 4045197951076
Gamintojo numeris 627511 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiesus šešiabriaunis kotas su rutuline galvute.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena. Smūgiams atspari rankena su optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; paviršius chromuotas.