6-briaunis lenktas raktas, ilgas nerūdijantysis plienas, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 627320 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3950 PKL
Šešiabriaunis 5 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Kojelės ilgis 154×27 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627320 5
EAN / GTIN 4013288111319
Gamintojo numeris 05022705001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Nerūdijantysis aukštos kokybės plienas, grūdintas vakuume ledu, Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą.