6-briaunis lenktas raktas, ilgas chromuotas, Šešiabriaunis: 1,5mm

Prekės Nr.: 627200 1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 955 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 950 PKL
Šešiabriaunis 1,5 mm
Kojelės ilgis 90×14 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuotas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Gamintojo numeris 05022050001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas), Hex-Plus-Profil neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą, paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai