6-briaunis lenktas raktas, ilgas dažytas milteliniu būdu, Šešiabriaunis: 6mm

Prekės Nr.: 627140 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 098 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 6 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 191×34 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius dažyti milteliniu būdu
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627140 6
EAN / GTIN 7610733200375
Gamintojo numeris 212.L 6 RE

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir dažytas milteliniu būdu. Kraštinės briaunos lengvai suapvalintos.

Privalumai:

Greitai randamas tinkamas atsuktuvas, nes spalvinis kodas aiškiai matomas.