6-briaunis lenktas raktas fosfatuotas, Šešiabriaunis: 0,7mm

Prekės Nr.: 626038 0,7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
714 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 0,7 mm
Kojelės ilgis 33×7 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius fosfatuotas manganu
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Gamintojo numeris 626038 0,7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; pagal DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta.
Paviršius dengtas fosfatu.