6-briaunis lenktas raktas nikeliuotas, Šešiabriaunis: 1,3mm

Prekės Nr.: 626037 1,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1,3 mm
Kojelės ilgis 41×13 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius nikeliuotas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473
Gamintojo numeris 626037 1,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paviršiai nikeliuoti.
Lenktas kotas; pagal DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta.