6-briaunis lenktas raktas chromuoti, Šešiabriaunis: 7mm

Prekės Nr.: 626031 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 033 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 7 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 102×41 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuoti
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
100 laipsnių kampas ne
trumpa kojelė ne
Prailginti ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626031 7
EAN / GTIN 4069515039840
Gamintojo numeris 626031 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas. Hex-Plus nuo dyd. 2 iki 12 mm.