• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

6-briaunis lenktas raktas chromuotas, Šešiabriaunis: 17mm

Prekės Nr.: 626030 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 17 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 197×67 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626030 17
EAN / GTIN 7610733002955
Gamintojo numeris PB 210.17

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas (dyd. 0,7 ir 0,9, juodintas).