Atsuktuvas Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 30IP

Prekės Nr.: 625960 30IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profilis 30IP
Geležtės ilgis 115 mm
visas ilgis 220 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625960 30IP
EAN / GTIN 4013288040176
Gamintojo numeris 05028038001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis lengviau perduoda sukimo momentą. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.