• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvas Torx® varžtams, Torx® profilis: TX8

Prekės Nr.: 625405 TX8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Torx® profilis TX8
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 140 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis plienas
Paviršius chromuotas
Viršūnė juodas, grūdintas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625405 TX8
EAN / GTIN 7610733261260
Gamintojo numeris 8400.8-60 LG

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow”, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio varomąją skylę.