{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Torx® profilis | TX40 | |
| Geležtės ilgis | 140 mm | |
| visas ilgis | 260 mm | |
| Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme | |
| Laikymo funkcija | ne | |
| Geležtės medžiaga | Spec. chromo vanadžio plienas | |
| Rankenos medžiaga | 2K-Haptoprene® | |
| Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
| Viršūnė | juoda | |
| Pasukamas dangtelis | ne | |
| Rutulinė galvutė | ne | |
| Kiaurymė Torx® profilyje | taip | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |
| Produkto numeris | 625332 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4067263012986 | |
| Gamintojo numeris | 625332 TX40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |