Lenktas atsuktuvas Torx® varžtams su kiauryme, Torx® profilis: TX15

Prekės Nr.: 625040 TX15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX15
Kojelės ilgis 139×24 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625040 TX15
EAN / GTIN 7610733249107
Gamintojo numeris 411.B 15

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas).

Privalumai:

Su anga Torx® profilyje tinka ir varžtams su apsauginiu kaiščiu.

Apdirbama medžiaga:

PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda.