Užmaunamas raktas T formos rankena, geležtės ilgis 230 mm, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 622731 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
649 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
visas ilgis 262 mm
Geležtės ilgis 230 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622731 10
EAN / GTIN 4045197950314
Gamintojo numeris 622731 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos T formos rankena su maloniu ir patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš atsparaus smūgiams plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio specialaus plieno. Paviršius chromuotas.
Smūgiams atspari rankena iš plastiko. Geležtė iš vanadžio specialaus plieno, paviršius matiniai chromuotas.