Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene® rankena, Rakto dydis: 5mm

Prekės Nr.: 622152 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
846 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5 mm
Ilgis I 30 mm
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 8 mm
visas ilgis 180 mm
Geležtės ilgis 85 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Rankenos forma ergonomiškas, tiesus
Geležtės medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene®
Geležtės paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Geležtę ir rankeną galima nuimti ne
su ilginimo geležte(-ėmis) ne
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622152 5
EAN / GTIN 4067263012580
Gamintojo numeris 622152 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.