Užmaunamas raktas, lenktas, Rakto dydis: 6mm

Prekės Nr.: 621341 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 6 mm
Rakto ilgis L1 105 mm
Rakto ilgis L2 26 mm
Kiaurymės ⌀ F 5 mm
Perdavos profilio trumpoji dalis 6-briaunė
Perdavos profilio ilgoji dalis 6-briaunė
Kampas 90 laipsniai - 95 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis taip
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570
Gamintojo numeris 621341 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, atitinka aukščiausius reikalavimus, ypatingai siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Speciali tuščiavidurė forma, tinka ir veržlėms ant labai išlindusių varžtų. Vienodo pločio veržliaraktis iš abiejų pusių. Dyd. 6 ir 7 iš abiejų pusių 6-briauniai, nuo dyd. 8 su 6-briauniu ilgajame ir 12-briauniu trumpajame gale. Lenktas maždaug 90 – 95° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.