{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Rakto dydis 1 | 4 mm | |
| Rakto dydis 2 | 5 mm | |
| Norma | DIN 896 B | |
| visas ilgis | 110 mm | |
| Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ | 5,3 mm | |
| Medžiaga | Pagerintos kokybės plienas, chromuotas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | 
| Produkto numeris | 620120 4X5 | |
| EAN / GTIN | 4045197438003 | |
| Gamintojo numeris | 620120 4X5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |