{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Torx® profilis 1 | E20 | |
| Torx® profilis 2 | E24 | |
| Rakto ilgis L | 227 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 24,7 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 29,2 mm | |
| maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 10,5 mm | |
| maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 12,5 mm | |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 619400 E20XE24 | |
| EAN / GTIN | 4018754022373 | |
| Gamintojo numeris | 41252024 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |