Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 614853 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto ilgis L 144 mm
Žiaunų plotis b 17 mm
Žiočių aukštis h1 4,7 mm
Kilpos aukštis h2 7,4 mm
Žiedo ⌀ D 18 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuoti
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje ne
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Gamintojo numeris 41170808
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždarose erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.