Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 10X12mm

Prekės Nr.: 614843 10X12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 12 mm
visas ilgis L 197 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 21,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 24 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 16 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 18 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Kilpa įgaubta taip
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614843 10X12
EAN / GTIN 4045197879431
Gamintojo numeris 614843 10X12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiama dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai