{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 10 mm | |
| Rakto ilgis L | 94 mm | |
| Žiaunų plotis b | 22 mm | |
| Žiočių aukštis h1 | 5,2 mm | |
| Kilpos aukštis h2 | 7,7 mm | |
| Žiedo ⌀ D | 20,8 mm | |
| Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
| Dantų skaičius | 72 | |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | matinis chromuotas | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 614816 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197198945 | |
| Gamintojo numeris | 614816 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |