Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 21mm

Prekės Nr.: 614805 21
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 21 mm
Rakto ilgis L 273 mm
Žiaunų plotis b 46,4 mm
Žiočių aukštis h1 9,4 mm
Kilpos aukštis h2 13,7 mm
Žiedo ⌀ D 41,9 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614805 21
EAN / GTIN 4062406649630
Gamintojo numeris 614805 21
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.