{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 20 mm | |
| Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Rakto ilgis L | 230 mm | |
| maksimalus žiočių aukštis h1 | 9 mm | |
| maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 14 mm | |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
| Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
| Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 613500 20 | |
| EAN / GTIN | 4018754018857 | |
| Gamintojo numeris | 40082020 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |