{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis 1 | 30 mm | |
| Rakto dydis 2 | 32 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Rakto ilgis L | 300 mm | |
| maksimalus žiočių dydis b1 | 66 mm | |
| maksimalus žiočių dydis b2 | 70 mm | |
| maksimalus žiočių aukštis h | 10 mm | |
| Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
| Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | matinis chromuotas | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| nekibirkščiuojantis | ne | |
| iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 610600 30X32 | |
| EAN / GTIN | 4062406220440 | |
| Gamintojo numeris | 610600 30X32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |