{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Rakto dydis 1 | 1 1/8 in | |
| Rakto dydis 2 | 1.5/16 in | |
| Rakto ilgis L | 300 mm | |
| maksimalus žiočių dydis b1 | 64 mm | |
| maksimalus žiočių dydis b2 | 75 mm | |
| maksimalus žiočių aukštis h | 9,4 mm | |
| Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
| Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
| Raktų dydžių matmenys | coliais | |
| nekibirkščiuojantis | ne | |
| iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 610120 32 | |
| EAN / GTIN | 4018754019908 | |
| Gamintojo numeris | 40435258 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |