Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm), 100×25×20, Tipas: D126

Prekės Nr.: 597710 D126
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 12A2D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonė Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Specifikacija D126C75B DIAGO W karbidai
Forma 12A2D
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 25 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 12 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 3 mm
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 597710 D126
EAN / GTIN 9003178154200
Gamintojo numeris 815420
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu.
Universalus grūdėtumas - vidutinė ir tiksli paviršiaus kokybė, nuimama labai daug medžiagos. Specifikacija: D126C75B DIAGO W karbidai.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.