Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm), 100×50×20, Tipas: SC80

Prekės Nr.: 597021 SC80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Forma: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonė Silicio karbidas, žalias
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 80
Specifikacija C80I5V15-W karbidai
Forma 6
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 50 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Sienelės storis W 10 mm
Dugno storis E 10 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 597021 SC80
EAN / GTIN 9003171391558
Gamintojo numeris 139155
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Ketus (G)
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurelė su:
Silicio karbidas, žalias. Specifikacija: C80I5V15-W karbidai.

Paskirtis:

Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: grąžtų, frezų ir t.t. galandimui Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.