Galandimo diskas D×T×H (mm), 125×20×32, Tipas: SC80

Prekės Nr.: 596100 SC80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Galąstuvas / tekėlas
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Forma: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Galąstuvas / tekėlas
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis glotnus
Specifikacija Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
Disko ⌀ D 125 mm
Disko plotis T 20 mm
Kiaurymės ⌀ H 32 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 596100 SC80
EAN / GTIN 9003170025294
Gamintojo numeris 2529
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Kietlydinių ir kietmetalio įrankių galandimui taip pat detalėms iš ketaus ir volframo.

Specifikacija:

Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.