{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo būdas | Plokščiasis šlifavimas | |
| Šlifavimo priemonė | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Specifikacija | SD83A60II7PVK8F | |
| Forma | 7 | |
| Disko ⌀ D | 300 mm | |
| Disko plotis T | 50 mm | |
| Kiaurymės ⌀ H | 76,2 mm | |
| Išėmos ⌀ P | 155 mm | |
| Išėmos gylis F 1 | 10 mm | |
| Išėmos gylis G 2 | 10 mm | |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas |
| Produkto numeris | 591725 A60 | |
| EAN / GTIN | 9003176644857 | |
| Gamintojo numeris | 664485 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |