Metalo lakštų centravimo grąžtai Power Charge Plus, Ašmenys: HSS-CO

Prekės Nr.: 589805 HSS-CO
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenys Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS-CO

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS-CO
6 mm
Ilgis 55 mm
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 589805 HSS-CO
EAN / GTIN 4059952536491
Gamintojo numeris 2608900503
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Greito keitimo sistema didesniam efektyvumui - centravimo grąžto prijungimas prie adapterio visada buvo sunkus uždavinys. Tai profesionalams kainuoja laiko ir pinigų. Naudodami EXPERT Power Change Plus, Bosch išmaniojo vieno paspaudimo adapterio dėka galite per kelias sekundes pakeisti karūnėles. Šios sistemos nereikia tvirtinti varžtais ar kaiščiais. Viena karūnėlė tiesiog išstumiama, o kita - įstatoma. Nepaisant šio akivaizdaus paprastumo EXPERT Power Change Plus vis dar užtikrina tvirtas jungtis: Dėl sustiprinto koto ir tvirtai pritvirtinto kreipiamojo grąžto užtikrinamas geresnis stabilumas nei įprastose sistemose. Bosch EXPERT Power CHANGE Plus karūnėlių sistema sukurta tam, kad naudotojams užtikrintų saugumą ir maksimalų efektyvumą. Taip sutaupysite laiko ir atliksite sudėtingiausias užduotis aukštu lygiu. Skirtas naudoti su Power Change Plus greito prispaudimo adapteriu: tikslumas ir tvirtumas.

Tinka:

PC Plus laikiklis skirtas naudoti su EXPERT Sheet Metal PC Plus karūnėlėmis 5 mm gylio pjūviams.