Pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: T118A

Prekės Nr.: 588400 T118A
Rinkinio kaina 5 vnt. (1,68 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
675 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 1-3
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 1,1 − 1,5 mm
Plokštelės ilgis 92 mm
Pavadinimas T118A
Paskirtis _T118A
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 1-3 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 588400 T118A
EAN / GTIN 4045197158130
Gamintojo numeris 588400 T118A
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Kintamu dantų kiekiu galima pjauti ir lengvai (nedreba pjaunant plonas medžiagas), ir labai našiai.

Tiekiama:

5 vnt.