Pjūklas kryžminiais dantimis, Pjūklo geležtės ilgis: 265mm

Prekės Nr.: 581726 265
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo geležtės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantys kryžminiai dantys
Dantų skaičius colyje 16
Danga Fluoras
Pjūklelio storis 0,6 mm
Plokštelės ilgis 265 mm
Produkto rūšis Rankinis pjūklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581726 265
EAN / GTIN 4975364112538
Gamintojo numeris JPR265FBR
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Kryžminiai dantys užtikrina švarų pjūvio paviršių ir greitą pjovimą. Pjūklelio storis 0,6 mm.
Pjūklas kryžminiais dantimis, padengtas fluoru, kad lengvai pjautų ir nekibtų sakai.

Paskirtis:

Greitai ir plonai pjauti sausą medieną, plastiką, melaminą, gipso kartoną ir pan.