JetCut™ platusis rankinis pjūklas, Tipas: 450STA

Prekės Nr.: 581506 450STA
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantys 2X Hardpoint dantukai
Dantų skaičius colyje 11
Plokštelės ilgis 450 mm
Rankenos forma uždaras
rankenos medžiaga 2 K
Produkto rūšis Platus vienrankis pjūklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581506 450STA
EAN / GTIN 3253562155955
Gamintojo numeris 2-15-595
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.lenoxtools.com

Aprašymas

Modelis:

  • Prisukta ir suvirinta dviejų medžiagų rankena užtikrina maksimalų saugumą ir komfortą.
  • Patobulinti 2X Hardpoint dantukai užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką.
  • Agresyvūs dantys su 3 pjovimo briaunomis leidžia greičiau ir tiksliau pjauti ir kirsti.
  • 45° ir 90° atrama.
  • 0,7 mm storio pjūklo geležtė užtikrina didesnį stabilumą ir tikslumą.
11 dantys / colyje itin švarioms briaunoms, kietmedžiui, laminuotoms plokštėms ir plastikui.