Šepetys dildėms, Apimamas ilgis L3×-plotis L1: 115X40mm

Prekės Nr.: 576000 115X40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
820 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimamas ilgis L3×-plotis L1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plienas
Bendras ilgis L 260 mm
Plotis L1 40 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 115 mm
Ilgis H1 8 mm
Produkto rūšis Šepetys dildėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359065938
Gamintojo numeris 03720100
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Šeriai (metalinė juosta) iš plieninės vielos.

Paskirtis:

Rifliuotų, pvz., dildžių ar pan. paviršių valymui.