Šepetys su kotu, keraminiai grūdeliai (CER), ⌀ 20 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 575022 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 80
Šepečio ⌀ D1 20 mm
Lėkštelės-⌀ D2 24 mm
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Koto ⌀ Ds 6 mm
Smulkumo laipsnis grubus
Šerių storis 1,2 mm
Ilgis H1 25 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 500 min-1 - 2 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1
Pastūma 800 mm/min - 3 000 mm/min
Pristatymas 0,3 (smulkus) – 2,0 (rupus) mm
Produkto rūšis Lėkštelė-šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575022 80
EAN / GTIN 4062406120290
Gamintojo numeris 575022 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

6 mm kotas, sužemintas.
Apvalus šepetys su tankiais šereliais (pilnai dengtas), integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šereliai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
Nailoniniai šeriai su keraminių grūdelių dalimi. Intensyvus šlifavimo poveikis.

Privalumai:

  • Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.
  • Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.
  • Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.
  • Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.
  • Mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Naudojant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų užapvalinimas, baigiamasis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.