Vielinis rankinis šepetys Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm, Darbinių eilių skaičius: 2

Prekės Nr.: 575000 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
888 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Korpuso plotis 22 mm
Bendras ilgis L 290 mm
Šerių storis 0,35 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 140 mm
Ilgis H1 25 mm
Darbinių eilių skaičius 2
Bazinio korpuso medžiaga Mediena
Produkto rūšis Vielinis šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Gamintojo numeris 10002042
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas medinis pagrindas su dviem skylėmis pakabinimui. Šerių ilgis 140 mm, darbinis aukštis 25 mm, visas ilgis apie 290 mm.