Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (SiC) grūdelių dydis 1000, Šepečio ⌀ D1: 5,5mm

Prekės Nr.: 574476 5,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 5,5 mm
Koto ⌀ Ds 2,2 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 25 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574476 5,5
EAN / GTIN 4017359290651
Gamintojo numeris 54520055
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Smulkūs silicio karbidu dengti šeriai (SiC) su grūdeliais 1000, šerių ⌀ 0,25 mm, visas ilgis 100 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Galimybė pastoviai įdėti naują šlifavimo medžiagą užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui bei purkštukų ir mažų skylių hidraulinėje sistemoje valymui ir poliravimui.