Apvalus šepetys su kotu gofruoti, mikroabrazyviniai keraminiai grūdeliai K120, Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1: 50X10mm

Prekės Nr.: 574460 50X10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 183 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Šepečio ⌀ D1 50 mm
Plotis L1 10 mm
Ilgis H1 12 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 6 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574460 50X10
EAN / GTIN 4017359672853
Gamintojo numeris 415C42
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Šeriai iš šlifavimo nailono su silicio karbidu, įspausti į plieninę įvorę; koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Sausam ir šlapiam aliuminio, plieno, INOX ir plastikų šlifavimui. Maksimali darbinė temperatūra 80°C.