{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
| Grūdėtumas | 320 | |
| Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
| Ilgis H1 | 12 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
| Produkto numeris | 574455 50X10 | |
| EAN / GTIN | 4067263934875 | |
| Gamintojo numeris | 574455 50X10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |