Apvalus šepetys su kotu į kasą supinta plieninė viela 0,50 mm, Tipas: 75X10

Prekės Nr.: 574410 75X10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
692 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 75 mm
Šerių storis 0,5 mm
Plotis L1 12 mm
Ilgis H1 15 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 18
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899
Gamintojo numeris 574410 75X10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Supinta plieninė viela, koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui.