Speciali valymo šepetėlių greitojo keitimo sistema ⌀ 50 mm, Grūdėtumas: 50

Prekės Nr.: 573511 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    8,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 50
Spalva žalia
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Gamintojo numeris 34570183
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.
Tinka tiesiniams ir mažiems kampiniams šlifuokliams greitojo keitimo tvirtinimo lėkštelėmis Nr. 554090554094 (⌀ 6 mm įtvaras arba M14 sriegis).