Lenktas kūginis šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× sriegis M: 100XM14mm

Prekės Nr.: 571300 100XM14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× sriegis M (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegis M: M14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 100 mm
Sriegis M M14
Šerių storis 0,5 mm
Plotis L1 12 mm
Ilgis H1 20 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 18
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
Produkto rūšis Kūginis šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Gamintojo numeris 471257
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kūginis šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.
Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.
Su vidiniu sriegiu M14, tiesiogiai tvirtinti ant kampinių šlifuoklių.