Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kibus šlifavimo diskas (CER) Q.Silver ACE Su 15 kiaurymių, ⌀ 150 mm, Grūdėtumas: 100

Prekės Nr.: 567558 100

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 100
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 150 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567558 100
Gamintojo numeris 3261109910
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Germany, www.mirka.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibūs šlifavimo diskai su popieriniu pagrindu. Dulkes atstumiant danga neleidžia per greitai užsinešti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.
Kibus šlifavimo diskas Q.Silver ACE su pusiau atviru grūdelių sluoksniu. Nuimamas didelis medžiagos kiekis, didesnis patvarumas. Keraminiai grūdeliai (CER) su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga, S arba D popieriumi.

Paskirtis:

Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus Allround produktas rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.
Ypač tinka kietiems ir reikliems paviršiams.