Kibus šlifavimo diskas (CER) perforuotas, ⌀ 150 mm, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 567557 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,21 € / 1 vnt.
  • Nuo100vnt.
    1,01 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 736 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika; A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija IRIDIUM®
Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai (CER); Aliuminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika; A
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 150 mm
galima nusiurbti dulkes taip
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567557 60
EAN / GTIN 6416868234978
Gamintojo numeris 246CH05060
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Germany, www.mirka.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibūs šlifavimo diskai su popieriaus pagrindu. Dulkėms atspari danga neleidžia per greitai užsiteršti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.
Kibus šlifavimo diskas MIRKA IRIDIUM® su keramikos (CER) ir aliuminio oksido (A) grūdelių mišiniu, dulkėms atspari danga, nuima didžiausią medžiagos kiekį, patvarus.

Paskirtis:

Puikiai tinka minkštiems ir kietiems paviršiams.
Ekscentriniams šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz., Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus produktas rupiajam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.