Atraminė lėkštelė standi / su grioveliais, Išorinis ⌀: 115mm

Prekės Nr.: 566672 115
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis standi
Išorinis ⌀ 115 mm
Sriegis M14
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566672 115
EAN / GTIN 4045197718266
Gamintojo numeris 566672 115
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kietesni, neformuojami pluoštiniai diskai-lėkštelės. Atraminė plokštuma su smulkiais grioveliais optimaliai grūdelių sulaikymui šlifuojant briaunas ir plokštumas. Specialus plastikas, labai atsparus temperatūros kaitai. Idealiai tinka rupiems šlifavimo ir pirminio apdirbimo darbams, grūdelių dydis nuo 36 iki 60.
Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.