Šlifavimo diskas CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Tipas: 125mm

Prekės Nr.: 566363 125
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 5-15

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX
rekomenduojamas posvyrio kampas 5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Padėčių skaičius 1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Gamintojo numeris 4007220494189
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupus šlifavimo diskas su integruota stiklo pluošto plokštele.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Integruotas stebėjimo langelis leidžia tiksliai dirbti ir tiesiogiai stebėti procesą.
  • Idealiai tinka paviršiui šlifuoti, nušlifuoti, šalinti šerpetas ir apdoroti suvirinimo siūles.
  • Optimalus atakos kampo valdymas dėl matomų kibirkščių apžvalgos lange.

Paskirtis:

Kietų ir nelygių paviršių bei briaunų šlifavimui.
Ekonomiška alternatyva rupiojo šlifavimo diskams, žymiai mažiau kaista, žemas triukšmo ir vibracijos lygis, susidaro mažiau dulkių.
Išlaikykite mažą posvyrio kampą, pasirinkite tinkamos galios variklį ( >1200 W).

Apdirbama medžiaga:

Apdirbamoji medžiaga:
Legiruoti plienai
Nerūdijantysis plienas (INOX)
Plienas
Įrankių plienai
Mediena

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai