{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Specifikacija | A24Q-BFX | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Disko storis | 8 mm | |
| Disko⌀ | 178 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
| Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas | 
| Produkto numeris | 560110 178X8 | |
| EAN / GTIN | 9003170020411 | |
| Gamintojo numeris | 34046135 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |